- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車用ライト
- 自転車用 強力ライトのおすすめ人気ランキング
自転車用 強力ライトのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新85件の「自転車用 強力ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロード バイク ライト」、「自転車 ライト キャットアイ」、「電池式 自転車ライト」などの商品も取り扱っております。
ポケットやかばんにも入れやすい薄型サイズ!
ハンドルホルダーから取り外しでき、自転車から離れる時は、取り外して持ち運びできます。
明るさ(Lm)24光度(cd)400仕様防水性(防雨形3級)材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×53×82(ハンドルホルダー取付け時)光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして発電方式乾電池光度(cd)210材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19電球の種類LED点灯時間(時間)24
1個
¥499税込¥549
当日出荷
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)47×98×36色ブラック質量(g)約120(パナソニックアルカリ乾電池含む)電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
CATEYEVOLT800
800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。
カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。
オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。
大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。
充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。
本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。
手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。
LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。
ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。
ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。)
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。
ヘルメットブラケット(オプション)対応。
バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
発電方式USB充電明るさ(Lm)約800(約6500cd)付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2色ブラック質量(g)140
1個
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル
ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン)
ダブルクリックで点滅モードへ切り替え
付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間)
満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能
充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属
オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
CATEYEキャットアイライト KEEN HLEL370
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品単4形乾電池×3本色ブラック質量(g)約66(本体・乾電池)本体寸法(mm)約34×38×85.5連続使用時間(時間)ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50機能バッテリーインジケータ、モードメモリー機能使用電池単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)光度(cd)2500明るさ(Lm)ハイ:50、ロー:35、点滅:50発電方式電池式電球の種類ホワイト色LED×1個
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
前かごに挟み込むだけで取付簡単。暗いときに振動をキャッチすると、自動的に点灯・点滅するライトです。
スイッチで点灯/点滅/OFFを切り替えます。点灯/点滅にセットすると、周囲の明るさが約50Lx以下の時に振動が加わるとライトが自動的に点灯/点滅します。その後振動が無ければ約15秒後に消灯します。
前かごに取付けるため、光がカゴや荷物に邪魔されません。
クリップで挟み込んで簡単装着、ネジで安心固定。抜け防止。
発電方式乾電池明るさ(Lm)27材質(本体・グリップ部)ABS樹脂、(レンズ)PS樹脂、(切替スイッチ)シリコーンゴム質量(g)96(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×58×45~58(抜け防止ねじを含む最大)センサー振動+明るさ保護等級IPX4光源0.3W白色LED×1個使用電池単4型アルカリ乾電池×3個(別売)中心光度(cd)420電池寿命(連続時間)連続点灯約35、連続点滅約80(国内メーカー製単4形アルカリ乾電池使用時)光度(cd)420電球の種類LED点灯時間(時間)35
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
工具不要。ハンドルにポン!取り付け簡単。雨に強いウォータープルーフ構造。衝撃に強い。連続点灯約40時間 連続点滅60時間
発電方式乾電池光度(cd)160材質本体・レンズ:ポリカーボネートブラケット:ポリアセタール質量(g)55電源DC4.5V 単4形乾電池3個使用(別売)光源高輝度ホワイトLED3個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)36×37×95取付径(Φmm)19.0~25.4電球の種類LED点灯時間(時間)40
Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。
3モード採用(Low/High/点滅)。
寸法(mm)98×47×36色ホワイト質量(g)100電池寿命(時間)Low:約16、High:約6、点滅:約75照度(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15ライト種類LED光度(cd)Lowモード:約800(10m前方)、Highモード:約1500(10m前方)適合ハンドル径(Φmm)22~32
1個
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。
用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。電源単4電池×3本(別売り)光度(cd)800電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100モード点灯/点滅(低速・高速)電球の種類LED適合ハンドル径(Φmm)19.1~25.4
従来モデル(HL-EL140)と比べて明るさが2倍にアップ(約400カンデラ→約800カンデラ / 約8ルクス)
オプティキューブTMテクノロジーで自転車用LEDライトとして理想的な配光を実現
点灯・点滅 2モード
手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属
モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始
寸法(mm)89.0×36.0×26質量(g)78 (本体・乾電池のみ)電源単3形乾電池 2本 (アルカリ乾電池推奨)[二次電池(充電式電池)は、動作保証対象外となります]ライト種類LED 1個使用時間(時間)点灯:約30(400カンデラまでの時間:約10)、点滅:約250対応径(Φmm)22~35
Panasonic(パナソニック)LEDスポーツライト SKL150
前照灯として使えるLEDスポーツライト。HighモードとLowモードの明るさ切り替えに左右15度の角度調整も可能。
用途自転車用前照灯電源単三電池×3本(別売り)点灯時間(時間)Lowモード:約16、Highモード:約6、点滅::約75明るさ(Lx)Lowモード:約8、Highモード:約15適合ハンドル径(Φmm)22~32色ブラック電球の種類LED
1個
¥1,998税込¥2,198
6日以内出荷
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)光束(Lm)約210付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本質量(g)約65(付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時光源白色系LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)約850
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
LEGGREZZA SPORTSLEGGREZZA SPORTS 353 高輝度LEDライト
防滴仕様の2LEDライト。入手しやすい単三型電池なので出先での電池交換も安心です。
色ブラック質量(g)55バッテリー単三電池2本(別売)連続点灯時間(時間)17-23(連続点滅時間45-55)適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
スマイルキッズ自動点灯サイクルライトⅡ
暗いところで振動をキャッチすると、自動で点灯・消灯します。ダイナモ部にも取付可能なホルダーも付属。
使用電池単4形乾電池3個(別売)明るさ(Lm)43材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂寸法(mm)40×95×27質量(g)44光源白色LED1個電池寿命(連続時間)連続点灯/約30、連続点滅/約60アズワン品番64-4012-88取付径(Φmm)(ハンドル)22.2~23.8電球の種類LED
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
夜間も安全で快適に走行できます。
前カゴに取付けるタイプなので、光がカゴや荷物に邪魔されない!
長時間連続使用可!2段切り替え(点灯3灯・約200時間/点滅1灯・約700時間)
クリップで簡単装着、ネジで安心固定。
防水性(防雨形3級)
発電方式乾電池寸法(mm)52×84×60材質(本体)ABS樹脂質量(g)61光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個材質(レンズ)AS樹脂光度(cd)1灯:約190、3灯:約320電球の種類LED点灯時間(時間)200
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
3LED搭載、白さ抜群のライトです。大きさは手のひらサイズです。
用途夜間走行時の安全確保にご使用下さい。付属品モニター電池×3個材質ABS樹脂質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×26電池単四アルカリ電池×3個ライト種類LED光度(cd)280取付径(Φmm)21~24発電方式乾電池
3つの明るいLED、灯りのほしい所にクリップでピタッ!
明るく、軽く、50000時間点灯、で経済的!
電球の種類LED特殊用途防滴電源タイプ乾電池式仕様防水性・防滴形。裏側クリップ付(1cm厚までクリップ可能)材質【本体、クリップ】ABS樹脂。【レンズフードカバー】合成ゴム寸法(mm)59×62×68質量(g)55光源高輝度白色LED×3個使用電池単4形乾電池×3個(別売)連続点灯時間白色LED1灯点灯で90時間、3灯点灯で30時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)耐水性防滴タイプ
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
電池交換不要のマグネット発電で、夜間の安全確保。
自転車のホイールにマグネットを取り付ける事で、マグネットとライトがすれ違うとマグネットに反応してライトが光ります。
防水規格IPX4で雨の日も安心して使用して頂けます。
用途夜間の自転車走行の安全確保に。寸法(縦×横×高さ)(mm)110×35×30
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷